Schneider Electric - Mureva Styl - Va et vient lumineux LED - composable - IP55 - IK08 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789151
Réf. Sonepar
01887078915
Réf. Fournisseur
MUR39024
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
oui
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
40 mm
profondeur d'appareil
60 mm
profondeur d'encastrement
10 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mureva Styl - Mécanisme seul - Va-et-vient lumineux - LED bleu - 10 AX - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE | NF - IP55 - IK08 - Conso : 0,15 mA 250 V - auto-extinguible
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage.Grâce à la technologie smart LED intégrée, le voyant orange s'allumera toujours s'il est câblé en mode localisation ou s'allumera seulement quand la commande est activée s'il est câblé en mode témoin. MUR39024 se compose d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple et d'une LED orange 1,5mA à câbler. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. La LED se connecte par câbles en position localisation ou témoin. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.La LED se connecte par câbles en position localisation ou témoin. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...