Schneider Electric - Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789557
Réf. Sonepar
01887078955
Réf. Fournisseur
MUR39030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
76 mm
profondeur d'appareil
63 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
boîtier complet
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm