Schneider Electric - Mureva Styl - Cadre 2 postes horizontal - encastre - IP55 - IK08 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480790027
Réf. Sonepar
01887079002
Réf. Fournisseur
MUR39101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de fixation
fixation à borne/vis
largeur
84 mm
hauteur
155 mm
profondeur
23 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 2 postes horizontal - entraxe 71 x blanc RAL 9003 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur-extérieur - Dim. en saillie (mm) 84 x 155 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1