Schneider Electric - Mureva Styl - Bouton poussoir porte-etiquette - composable - IP55 - IK08 - blan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789328
Réf. Sonepar
01887078932
Réf. Fournisseur
MUR39129
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir avec porte-étiquette - bouton-poussoir - 10 A - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir 10AX avec porte étiquette, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage ou une fonction dédiée.Il est possible de personnaliser en même temps la commande à l'aide d'étiquettes (vierge, sonnette, lampe, clé). MUR39129 se compose d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple avec porte étiquette en face avant. Vous recevrez également un jeu de 4 étiquettes. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...