Schneider Electric - Mureva Styl - Boite 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789915
Réf. Sonepar
01887078991
Réf. Fournisseur
MUR39913
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
218 mm
profondeur d'appareil
54 mm
Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc
Les Atouts de l'article:
Ce boitier horizontal 3 postes, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styl.Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR39913 est un boitier triple à installer à l'horizontale. Il sera à associer avec 3 fonctions composables Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de mêmes couleurs de préférence. MUR39913 est un boitier triple à installer à l'horizontale. Il sera à associer avec 3 fonctions composables Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de mêmes couleurs de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur et hors zone étanche. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Grâce au système de mécanisme à clipser, l'espace dédié à la manipulation des fils est important et accessible. Le système des 2 vis filetées métalliques assure : intuitivité de pose, robustesse et étanchéité durables dans le temps. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).