Schneider Electric - Spacial SF - jeu de 2 panneaux lateraux - 1800x800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485119922
Réf. Sonepar
00020511992
Réf. Fournisseur
NSY2SP188
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
800 mm
hauteur
1800 mm
couleur
gris
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non