Schneider Electric - Spacial - rail DIN asymetrique - perfore - 32x15mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480180200
Réf. Sonepar
00020018020
Réf. Fournisseur
NSYADR200D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail G
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
15 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
19.7 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Spacial - rail DIN asymétrique - perforé - 32x15mm - L2000mm - épaisseur : 1,5mm - acier galvanisé - perforé - réglage continu, pas : 25 mm