Schneider Electric - Spacial - membrane - type FL21 A - 25 entrees de cables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 215 mm
profondeur - 86 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480389795
Réf. Sonepar
00020038979
Réf. Fournisseur
NSYAECPFLA25
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
215 mm
profondeur
86 mm
couleur
gris
hauteur
25 mm
numéro RAL
7035