Schneider Electric - Spacial - membrane type FL21 - 27 entrees de cables - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube
type - droit
largeur - 214 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 27
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480169052
Réf. Sonepar
00020051821
Réf. Fournisseur
NSYAECPFLT25
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tube
type
droit
largeur
214 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
27
matériau
plastique
profondeur
88 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
8...8
Spacial - Thalassa - membrane - type FL21 - 27 entrées de câbles - H30mmxL214mm (externe), 194mm (entraxe de fixation)xP88mm (externe), 62mm (entraxe de fixation) - avec 1 membrane, 1 élément de fixation - matière : TPE - IP66 - gris 7035