Schneider Electric - Spacial - membrane - type FL21 - 37 entrees de cables - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube
type - droit
largeur - 214 mm
hauteur - 40 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 37
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480169045
Réf. Sonepar
00020051822
Réf. Fournisseur
NSYAECPFLT35
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tube
type
droit
largeur
214 mm
hauteur
40 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
37
matériau
plastique
profondeur
88 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
8...8
Spacial - Thalassa - membrane - type FL21 - 37 entrées de câbles - H40mmxL214mm (externe), 194mm (entraxe de fixation)xP88mm (externe), 62mm (entraxe de fixation) - avec 1 membrane, 1 élément de fixation - matière : TPE - IP66 - gris 7035