Schneider Electric - Thalassa - charnieres 120 - pour armoire polyester PLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Oui
charnière extérieure - Non
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 120 °
matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480482403
Réf. Sonepar
01887048240
Réf. Fournisseur
NSYAEDPLA004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
charnière intérieure
Oui
charnière extérieure
Non
charnière ajustable
Non
angle d’ouverture max.
120 °
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé