Schneider Electric - Spacial S3D - jeu de 2 renforts charge lourde coffret

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 13 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480168772

Réf. Sonepar

00020051215

Réf. Fournisseur

NSYAEFAHLBSC

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

acier

largeur

25 mm

hauteur

45 mm

profondeur

13 mm