Schneider Electric - Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation inox - pour coffret Spacial S3D

Schneider Electric - Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation inox - pour coffret Spacial S3D

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 12 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480198977

Réf. Sonepar

00020051207

Réf. Fournisseur

NSYAEFPFXSC

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

matériau

acier inoxydable

largeur

42 mm

hauteur

74 mm

profondeur

12 mm