Schneider Electric - Actassi rail 1U 8prises + interrup 19P NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 95 mm
hauteur - 500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172007
Réf. Sonepar
00020011298
Réf. Fournisseur
NSYAPU19F8S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
95 mm
hauteur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
75 mm
couleur
autre
numéro RAL
0