Schneider Electric - Actassi rail 1U 9 prises 19P NF

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 444 mm

  • hauteur - 44 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480171918

Réf. Sonepar

00020011287

Réf. Fournisseur

NSYAPU19F9

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

matériau

plastique

largeur

444 mm

hauteur

44 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

600 mm

profondeur

44 mm

couleur

autre

numéro RAL

0

Actassi rail 1U 9 prises 19P NF - aluminium - avec contact de terre - 16A - 230V CA - largeur : 482,60mm - profondeur : 44mm - avec un rail, éléments de fixation