Schneider Electric - Actassi - tiroir 19p - 1U - p210 - 486m3-h - 45W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 486 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
nombre de ventilateurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480173875
Réf. Sonepar
00020021313
Réf. Fournisseur
NSYAVD1U480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
486 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
nombre de ventilateurs
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
230 mm
hauteur
530 mm
profondeur
60 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Oui
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Non
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
45 W
finition CEM
Non
émission du bruit
43 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Oui
numéro RAL
7035