Schneider Electric - Spacial SF - joints balai plaque passe-cables - pour cellule L1000mm - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - brosse
type - droit
largeur - 855 mm
hauteur - 40 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485130002
Réf. Sonepar
00020513000
Réf. Fournisseur
NSYBCE10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
brosse
type
droit
largeur
855 mm
hauteur
40 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
plastique
profondeur
25 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans
Spacial SF - joints balai plaque passe-câbles - pour cellule L1000mm - lot de 2 - H70mmxL800mm(nominal),735mm(réel)xP25mm - mode de fixation pincé