Schneider Electric - Actassi plateau fixe 19P 1U P250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 481.1 mm
hauteur - 43.6 mm
capacité de charge max. - 15 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172748
Réf. Sonepar
00020011274
Réf. Fournisseur
NSYBF1U25P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
481.1 mm
hauteur
43.6 mm
capacité de charge max.
15 kg
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
profondeur
250 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
Actassi- plateau fixe 19P 1U P250 - H44,45mmxL465mmxP250mm - épaisseur : 5mm - gris (RAL 7035) - Actassi VDA, Actassi VDS - application : polyvalent, application électronique