Schneider Electric - Actassi jeu de 2 montants 19P 42U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
matériau - métal
largeur - 28 mm
hauteur - 1870.8 mm
capacité de charge max. - 0 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172359
Réf. Sonepar
00020014546
Réf. Fournisseur
NSYBR9F42
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil
matériau
métal
largeur
28 mm
hauteur
1870.8 mm
capacité de charge max.
0 kg
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
profondeur
74 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035