Schneider Electric - ClimaSys CA - filtre standard G2 - decoupe 125x125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 114 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - G2
avec natte filtrante - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480151613
Réf. Sonepar
00020087917
Réf. Fournisseur
NSYCAF125
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
114 mm
hauteur
114 mm
profondeur
8 mm
classe de filtre
G2
avec natte filtrante
Oui
matériau
autre
couleur
autre
finition CEM
Non
température ambiante en fonctionnement
-20...70 °C
ClimaSys CA - filtre standard G2 - découpe 125x125mm - compatibilité de gamme : ClimaSys CV, Prisma P - pour grille de sortie 170 x 150 mm