Schneider Electric - ClimaSys CA - grille de sortie - decoupe 125x125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier - 125 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151538
Réf. Sonepar
00020087611
Réf. Fournisseur
NSYCAG125LPF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
mode de pose
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier
125 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs
1
largeur
125 mm
hauteur
125 mm
diamètre
0 mm
finition de la surface
non traité
avec filtre incorporé
Oui
indice de protection (IP)
IP54