Schneider Electric - ClimaSys CA - grille sortie metallique - decoupe 130x110mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier - 80 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151828
Réf. Sonepar
00020015182
Réf. Fournisseur
NSYCAG130X110LM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
mode de pose
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier
80 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs
1
largeur
160 mm
hauteur
160 mm
diamètre
0 mm
finition de la surface
laqué / peint
avec filtre incorporé
Non
indice de protection (IP)
IP23