Schneider Electric - ClimaSys HD - grille metallique renforcee - IP 55 - decoupe 223x223mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier - 35 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480678790
Réf. Sonepar
01887067879
Réf. Fournisseur
NSYCAG223LFHD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
mode de pose
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier
35 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs
1
largeur
62 mm
hauteur
315 mm
diamètre
222 mm
finition de la surface
non traité
avec filtre incorporé
Oui
indice de protection (IP)
IP55
ClimaSys HD - grille métallique renforcée - IP 55 - découpe 223x223mm - gris (RAL 7035) - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP15mm(externe) - fixation : pincé, par vis - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synth. G2 M1