Description
ClimaSys CA - grille de sortie - decoupe 291x291mm
•Les atouts de l'article:
Grille de sortie en plastique pour Prisma iPM.
Dimensions de la découpe 291 x 291 mm.
Dimensions extérieures 336 x 316 mm.
Accessoire de gestion thermique.
Compatible avec le panneau latéral Prisma iPM M.
Mode de fixation par clips.
Le débit d'air est de 350 m3 / h.
Thermoplastique injecté (ASA PC).
Partie extérieure gris clair RAL 7035.
Indices de protection IP30, IP54 et IP31.
•Les atouts de l'article:
Grille de sortie en plastique pour Prisma iPM.
Dimensions de la découpe 291 x 291 mm.
Dimensions extérieures 336 x 316 mm.
Accessoire de gestion thermique.
Compatible avec le panneau latéral Prisma iPM M.
Mode de fixation par clips.
Le débit d'air est de 350 m3 / h.
Thermoplastique injecté (ASA PC).
Partie extérieure gris clair RAL 7035.
Indices de protection IP30, IP54 et IP31.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier