Schneider Electric - ClimaSys CC - hygrotherm electronique - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - hygrostat
tension assignée (Ue) - 240 V
courant assigné In - 4 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - -40...80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480152597
Réf. Sonepar
00020015259
Réf. Fournisseur
NSYCCOHYT230VID
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
hygrostat
tension assignée (Ue)
240 V
courant assigné In
4 A
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température
-40...80 °C
mode de pose
fixation à borne
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air
20...80 %
avec affichage numérique
Oui
ClimaSys CC - hygrotherm électronique - 230V - gris (RAL 7035) - H85mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé, par vis - écran OLED - affichage : humidité et température (F° et C°)