Schneider Electric - ClimaSys CC - thermostat double - a ouverture-a fermeture - C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat
tension assignée (Ue) - 250 V
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température - 0...60 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480152511
Réf. Sonepar
00020015251
Réf. Fournisseur
NSYCCOTHD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
thermostat
tension assignée (Ue)
250 V
courant assigné In
10 A
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture et contact à fermeture
plage de réglage de la température
0...60 °C
mode de pose
autre
avec affichage numérique
Non
ClimaSys CC - thermostat double - à ouverture-à fermeture - °C - H68mm(externe)xL58mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0 60 °C - IP20