Schneider Electric - Thalassa PLM - Obturateur arriere pour PLM32 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
largeur - 215 mm
hauteur - 310 mm
profondeur - 160 mm
type d'encastrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480773754
Réf. Sonepar
01887077375
Réf. Fournisseur
NSYCEPLMAG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
obturateur
largeur
215 mm
hauteur
310 mm
profondeur
160 mm
type d'encastrement
autre
matériau
plastique
couleur
gris
numéro RAL
7035