Schneider Electric - Thalassa PLM - Obturateur arrierepour PLM65775-86 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
largeur - 436 mm
hauteur - 647 mm
profondeur - 250 mm
type d'encastrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480773778
Réf. Sonepar
01887077377
Réf. Fournisseur
NSYCEPLMCG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
obturateur
largeur
436 mm
hauteur
647 mm
profondeur
250 mm
type d'encastrement
autre
matériau
plastique
couleur
gris
numéro RAL
7035