Schneider Electric - Spacial - Thalassa - lot de 2 traverses guide cables - 120 - L800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
longueur - 800 mm
modèle - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480063299
Réf. Sonepar
00020006329
Réf. Fournisseur
NSYCFS128
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
20 mm
longueur
800 mm
modèle
autre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
800 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
0...0 mm
angle
120...120 °
charge max. portante
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
zinc
numéro RAL
0