Schneider Electric - Spacial S3CM - raccord droit rotatif carre 50mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • matériau - métal

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 134 mm

  • capacité de charge max. - 5.4 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480213007

Réf. Sonepar

00020083263

Réf. Fournisseur

NSYCMUMC50

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

composant de bras de support

matériau

métal

largeur

140 mm

hauteur

134 mm

capacité de charge max.

5.4 kg

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

164 mm

couleur

gris

numéro RAL

7040