Schneider Electric - Spacial - S3CM - equerre fixe carre 50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 155 mm
hauteur - 144 mm
capacité de charge max. - 1.35 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480212963
Réf. Sonepar
00020083262
Réf. Fournisseur
NSYCMUTC50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
composant de bras de support
matériau
métal
largeur
155 mm
hauteur
144 mm
capacité de charge max.
1.35 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
144 mm
couleur
gris
numéro RAL
7040