Schneider Electric - ClimaSys CR - resistance chauffante isolee - 20W - 110..250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
avec ventilateur - Non
avec thermostat d'ambiance - Non
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480152276
Réf. Sonepar
00020087502
Réf. Fournisseur
NSYCR20WU2C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance nominale
20 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...250 V
avec ventilateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC
largeur
38 mm
hauteur
98 mm
profondeur
75 mm
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...250 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
20 W
Degré de protection (NEMA)
1
ClimaSys CR - résistance chauffante isolée - 20W - 110..250V - H98mmxL38mmxP75mm - support de montage : rail DIN 35mm - 4 bornes à vis 2,5 mm² - montage vertical - fixation par clips - IP20