Schneider Electric - ClimaSys CR - resistance chauffante - 55W - 110..250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 55 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
avec ventilateur - Non
avec thermostat d'ambiance - Non
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480152160
Réf. Sonepar
00020017506
Réf. Fournisseur
NSYCR55WU2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance nominale
55 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...250 V
avec ventilateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC
largeur
85 mm
hauteur
200 mm
profondeur
70 mm
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...250 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
55 W
Degré de protection (NEMA)
1
ClimaSys CR - résistance chauffante - 55W - 110..250V - H200mmxL85mmxP70mm - support de montage : rail DIN 35mm - fixation par clips - montage vertical - IP20