Schneider Electric - Thalassa PLM - rail symetrique 35 mm - PLM32

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 203 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 7.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480191633

Réf. Sonepar

00020051040

Réf. Fournisseur

NSYCS200PLM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

rail DIN 35/7,5 mm

matériau

acier

longueur

203 mm

forme de trou

anneau

hauteur

7.5 mm

traitement de la surface

galvanisé en continu

écart central entre les trous

183 mm

épaisseur de matériau

1 mm