Schneider Electric - Thalassa PLM - rail symetrique 35 mm - PLM43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 310 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 7.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480191640
Réf. Sonepar
00020051041
Réf. Fournisseur
NSYCS300PLM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
310 mm
forme de trou
anneau
hauteur
7.5 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
280 mm
épaisseur de matériau
1 mm