Schneider Electric - Spacial SF - bouchon obturateur - pour panneaux lateraux standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 17.5 mm
hauteur - 10.8 mm
profondeur - 11 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606485130439
Réf. Sonepar
00020513043
Réf. Fournisseur
NSYCSP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
plastique
largeur
17.5 mm
hauteur
10.8 mm
profondeur
11 mm