Schneider Electric - ClimaSys groupe de refroidissement lateral 1600w 230v 50-60hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480620843
Réf. Sonepar
01887062084
Réf. Fournisseur
NSYCU1K6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
1600 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
avec régulation de vitesse
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
avec fonction de chauffage
Non
débit d'air refroidissement
570...570 m³/h
température ambiante en fonctionnement
55...55 °C
largeur
405 mm
hauteur
999 mm
profondeur
237 mm
ClimaSys groupe de refroidissement latéral 1600w 230v 50-60hz