Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur - 165m3-h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 165 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151248
Réf. Sonepar
00020087602
Réf. Fournisseur
NSYCVF165M230PF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
165 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
248 mm
hauteur
268 mm
profondeur
104 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
16.3 W
finition CEM
Non
émission du bruit
51 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur - 165m3-h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H268mm(externe)xL258mm(externe)xP104mm(externe) - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 165 m3-h at 50 Hz, 193 m3-h at 60 Hz