Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur - 54m3-h - 230V - avec 2 grilles et 2 filtres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 54 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP33
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151415
Réf. Sonepar
00020015141
Réf. Fournisseur
NSYCVF54M230MM2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
54 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP33
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
120 mm
hauteur
120 mm
profondeur
38 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
18 W
finition CEM
Non
émission du bruit
50 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
2
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur - 54m3-h - 230V - avec 2 grilles et 2 filtres - H120mm(externe)xL120mm(externe)xP38mm(externe) - découpe : 96x96mm - débit libre sans filtre ni grille : 170 m3-h, débit général: 54 m3-h at 50 Hz