Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur toit 575m3-h - 230V - avec grille toit et filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 575 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151392
Réf. Sonepar
00020015139
Réf. Fournisseur
NSYCVF575M230MF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
575 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
340 mm
hauteur
96 mm
profondeur
340 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Oui
avec filtre
Non
avec élément de protection
Non
puissance nominale
85 W
finition CEM
Non
émission du bruit
64 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur toit 575m3-h - 230V - avec grille toit et filtre G2 - H96mm(externe)xL340mm(ext)xP340mm(ext) - découpe : 291x291 - débit nominal : avec découpe de grille de 291 x 291 mm : 350 m3-h, débit libre : 575 m3-h at 50 Hz