Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur 850m3-h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 931 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151361
Réf. Sonepar
00020087609
Réf. Fournisseur
NSYCVF850M400PF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
931 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
400...400 V
largeur
316 mm
hauteur
336 mm
profondeur
162 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
400...400 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
126 W
finition CEM
Non
émission du bruit
77 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur 850m3-h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP162mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 803 m3-h at 50 Hz, 931 m3-h at 60 Hz