Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur 85m3-h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 80 m³/h
type de tension - DC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151224
Réf. Sonepar
00020087593
Réf. Fournisseur
NSYCVF85M24DPF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
80 m³/h
type de tension
DC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
largeur
150 mm
hauteur
170 mm
profondeur
62 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
7.6 W
finition CEM
Non
émission du bruit
49 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur 85m3-h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2 - H170mm(externe)xL150mm(externe)xP62mm(externe) - découpe : 125x125mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 80 m3-h