Schneider Electric - Spacial - boite acier - couvercle bas - sans predecoupage - 85x85x49mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480187933
Réf. Sonepar
00020018793
Réf. Fournisseur
NSYDBN88
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20/25 mm
section de conducteur max.
25.5 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
85 mm
largeur
85 mm
profondeur
49 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
1
type de traversée de boîtier
sans
matériau
acier
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
Degré de protection (NEMA)
13
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
0...0 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans