Schneider Electric - Thalassa PLM - PLM54 DLA chassis.distribution.modulaire 48 modules Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 480 mm
largeur - 360 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 16
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480773839
Réf. Sonepar
01887077383
Réf. Fournisseur
NSYDLA48G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN
3
hauteur
480 mm
largeur
360 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
16
type de capot
avec échancrure
profondeur
0 mm
avec bornes N-PE
Oui
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Non