Schneider Electric - Spacial SM - porte-plans - plastique - A3 - P35mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 285 mm
profondeur - 35 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131443
Réf. Sonepar
00020513144
Réf. Fournisseur
NSYDPA3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
285 mm
profondeur
35 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
476 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P35mm - gris (RAL 7035) - H285mmxL476mmxP35mm - compatibilité : Thalassa toutes enveloppes, Spacial toutes enveloppes