Schneider Electric - Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 230 mm
profondeur - 23 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131467
Réf. Sonepar
00020513146
Réf. Fournisseur
NSYDPA4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
230 mm
profondeur
23 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
247 mm
numéro RAL
9001
transparent
Non
Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P22mm
Les Atouts de l'article:
Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme Spacial de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine privé Pour être en conformité avec les normes en vigueur, Schneider Electric propose un réceptacle porte-plans contenant le double de la documentation des installations contenues dans les différentes enveloppes de la gamme Spacial Au format A4, elle se fixe à l'aide de vis et rendra toute intervention sur les appareils sûre à tout niveau Les produits de la gamme Spacial sont spécialement conçus pour équiper les infrastructures industrielles, en intérieur comme en extérieur, et préserver l’intégrité des appareillages