Schneider Electric - Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 234 mm
profondeur - 40 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131450
Réf. Sonepar
00020513145
Réf. Fournisseur
NSYDPA44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
234 mm
profondeur
40 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
278 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P40mm - blanc (RAL 9001) - H234mmxL278mmx40mm - compatibilité : Thalassa toutes enveloppes, Spacial toutes enveloppes