Schneider Electric - Spacial SM - porte-plans - plastique - A5 - P22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 174 mm
profondeur - 22 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131474
Réf. Sonepar
00020513147
Réf. Fournisseur
NSYDPA5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
174 mm
profondeur
22 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
188 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non