Schneider Electric - Thalassa PLA - Porte de PLA 1000x500 manette Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485422565
Réf. Sonepar
01887542256
Réf. Fournisseur
NSYDPLA105HG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
finition porte à hublot
Non
largeur
500 mm
hauteur
500 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
28.5 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
4X
Thalassa - porte pleine façade - Thalassa PLA H 1000x500mm | 1 porte - manette - système de verrouillage - polyester renforcé de fibres de verre porte - porte gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° | ouv. révers. 180° - 30 kg-m²