Schneider Electric - Spacial - Thalassa - rail double - 35x15mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480181276
Réf. Sonepar
00020018131
Réf. Fournisseur
NSYDPR200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
15 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm